SIEMENS - SIE6SL32101RE245AL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-A-400V-22KW - 6SL32101RE245AL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 45 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 22 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15.861 Kg CO₂-eq
EAN
4042948673362
Codice prodotto
SIE6SL32101RE245AL0
Cod. produttore
6SL32101RE245AL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
45 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
22 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
18.5 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
472 mm
Profondità:
237 mm
Larghezza:
200 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
-99999
Numero di interfacce HW PROFINET:
-99999
Numero di interfacce HW seriali RS232:
-99999
Numero di interfacce HW seriali RS422:
-99999
Numero di interfacce HW seriali RS485:
-99999
Numero di interfacce HW seriali TTY:
-99999
Numero di interfacce HW USB:
-99999
Numero di interfacce HW parallele:
-99999
Numero di interfacce HW altre:
-99999
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Sinamics G120 Power Module PM240P-2
Il SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali con elevate prestazioni e robustezza in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
- FiltroClasse A
- 3AC 380-480V +10/-20%
- 47-63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 18,5 kW a 150% 60 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 22 kW a 135% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472 x 200 x 237 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
- Safety Integrity Level max: SIL 3
- Efficienza energetica: 98%
- Adatto per reti TN e TT
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza grazie a una nuova piattaforma hardware
- Robustezza per l'impiego in condizioni ambientali estreme
- Aumento dell'efficienza energetica
- Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza
- Possibilità di collegare reattanze di uscita per lunghezze cavo maggiori
- Disponibile con filtro di rete integrato in Classe A
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS