SIEMENS - SIE6SL32101PH235AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-30KW - 6SL32101PH235AL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 500...690 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 35 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 30 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14.474 Kg CO₂-eq
EAN
4042948668429
Codice prodotto
SIE6SL32101PH235AL0
Cod. produttore
6SL32101PH235AL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
500...690 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
35 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
30 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
22 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
472 mm
Profondità:
237 mm
Larghezza:
200 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 22kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 30kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472 x 200 x 237 mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Firmware: versione V4.7 HF8
- Varianti di potenza: da 0,55 kW a 250 kW
- Tre varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Facile combinazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza.
- Supporto per applicazioni a quattro quadranti grazie al chopper di frenatura integrato.
- Design robusto consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Possibilità di configurazione senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A.
- Funzionalità Safety Integrated per garantire un funzionamento sicuro.
Sinamics G120 Power Module PM 240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS