pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PH223UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-18,5KW - 6SL32101PH223UL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 500...690 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 23 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 18.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9498 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948668283

Codice prodotto

SIE6SL32101PH223UL0

Cod. produttore

6SL32101PH223UL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

500...690 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

23 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

18.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

15 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Altezza:

472 mm

Profondità:

237 mm

Larghezza:

200 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

-99999

Numero di interfacce HW PROFINET:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS232:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS422:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS485:

-99999

Numero di interfacce HW seriali TTY:

-99999

Numero di interfacce HW USB:

-99999

Numero di interfacce HW parallele:

-99999

Numero di interfacce HW altre:

-99999

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    SINAMICS G120 Power Module PM 240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Chopper freno integrato
    • Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
    • Frequenza: 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 15kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +50°C (HO)
    • Potenza sovraccarico ridotto: 18,5kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +40°C (LO)
    • Dimensioni: 472x200x237 (AxLaxP)
    • Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
    • Firmware: versione V4.7 HF8
    • Potenze disponibili: da 0,55 kW a 250 kW
    • Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V

    Benefici per il cliente:

    • Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza.
    • Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
    • Disponibile anche in versione Push-Through per una migliore dissipazione del calore.
    • Funzionalità Safety Integrated offre maggiore sicurezza nelle applicazioni.
    • Opzioni di filtro di rete integrato di Classe A disponibili per migliori prestazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS