pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PH220AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-15KW - 6SL32101PH220AL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 500...690 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 19 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 15 kW

  • Numero di fasi d'entrata - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4681 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948668399

Codice prodotto

SIE6SL32101PH220AL0

Cod. produttore

6SL32101PH220AL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

500...690 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

19 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

15 kW

Numero di fasi d'entrata:

3

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

11 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Altezza:

472 mm

Profondità:

237 mm

Larghezza:

200 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120 Power Module PM240-2 con filtro Classe A

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
    • Frequenza: 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 11kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
    • Potenza sovraccarico ridotto: 15kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: 20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 472 x 200 x 237 mm (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
    • Firmware: versione V4.7 HF8
    • Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
    • Funzionalità Safety Integrated disponibile
    • Cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione.
    • Disponibile in diverse varianti di dimensioni e potenze per soddisfare varie esigenze.
    • Design robusto che consente un funzionamento affidabile anche in condizioni impegnative.
    • Varianti Push-Through disponibili per efficiente evacuazione del calore nel quadro elettrico.
    • Compatibilità con cablaggio EMC grazie a lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS