SIEMENS - SIE6SL32101PE348AL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C2-400V-250KW - 6SL32101PE348AL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 477 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 250 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4042948676820
Codice prodotto
SIE6SL32101PE348AL0
Cod. produttore
6SL32101PE348AL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
477 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
250 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
200 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
1000 mm
Profondità:
357 mm
Larghezza:
305 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Chopperfreno integrato
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 200 kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 250 kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 1000x305x357 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Firmware: versione V4.7 SP9 e V5.1
- Adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda dei requisiti di sicurezza.
- Disponibile in varianti di tensione e grandezze costruttive.
- Design robusto consente lunghezze cavo fino a 450 m.
- Opzioni di cablaggio conformi EMC disponibili.
Sinamics G120/S120 Power Module PM240-2 FSG C2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS