SIEMENS - SIE6SL32101PE337CL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C3-400V-200KW - 6SL32101PE337CL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Numero di fasi d'entrata - 3
Numero di fasi d'uscita - 3
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 370 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4042948676813
Codice prodotto
SIE6SL32101PE337CL0
Cod. produttore
6SL32101PE337CL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Numero di fasi d'entrata:
3
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
370 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
200 kW
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
160 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
305 mm
Profondità:
357 mm