SIEMENS - SIE6SL32101PE325UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-400V-132KW - 6SL32101PE325UL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 250 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 132 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4042948668153
Codice prodotto
SIE6SL32101PE325UL0
Cod. produttore
6SL32101PE325UL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
250 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
132 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
110 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Altezza:
708 mm
Profondità:
357 mm
Larghezza:
305 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Potenza sovraccarico elevato: 110kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Potenza sovraccarico ridotto: 132kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: da -20 a +50 °C(HO) e da -20 a +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708x 305x 357 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Potenza da 0,55 kW a 250 kW
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda delle esigenze di sicurezza.
- Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Possibilità di evacuare il calore dissipato con variante Push-Through.
- Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A.
- Funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive.
- Adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.
Sinamics G120 Power Module PM 240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS