pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PE325AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-132KW - 6SL32101PE325AL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 250 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 132 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948668252

Codice prodotto

SIE6SL32101PE325AL0

Cod. produttore

6SL32101PE325AL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

250 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

132 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

110 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Altezza:

708 mm

Profondità:

357 mm

Larghezza:

305 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120 Power Module PM 240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Filtro ClasseA con chopper freno integrato
    • Tensione: 3AC 380-480V +10/-20%, 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 110kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 708x 305x 357 mm (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Versione firmware: V4.7 HF8
    • Disponibile da 0,55 kW a 250 kW
    • Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
    • Funzionalità Safety Integrated disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con diverse unità di controllo per soddisfare vari requisiti di sicurezza.
    • Adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.
    • Design robusto permette lunghezze dei cavi fino a 450 m.
    • Possibilità di congestione di calore grazie alla variante Push-Through.
    • Conformità EMC facilitata con lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS