SIEMENS - SIE6SL32101PE321AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-110KW - 6SL32101PE321AL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 205 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 110 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
56.383 Kg CO₂-eq
EAN
4042948668245
Codice prodotto
SIE6SL32101PE321AL0
Cod. produttore
6SL32101PE321AL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
205 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
110 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
90 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
708 mm
Profondità:
357 mm
Larghezza:
305 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Tensione: 3AC 380-480V (+10/-20%)
- Frequenza: 47-63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 90 kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 110 kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708 x 305 x 357 mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda dell'applicazione e requisiti di sicurezza.
- Possibilità di configurazione per applicazioni a quattro quadranti grazie al chopper di frenatura.
- Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Opzioni di cablaggio conformi EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura.
- Safety Integrated disponibile nelle grandezze costruttive.
Sinamics g120 power module pm 240-2 con filtro classe a con chopper freno integrato 3ac380-480v+10/-20% 47-63hz
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS