pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PE288AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-A-400V-45KW - 6SL32101PE288AL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 90 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 45 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28.921 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948668207

Codice prodotto

SIE6SL32101PE288AL0

Cod. produttore

6SL32101PE288AL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

90 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

45 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

37 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Altezza:

551 mm

Profondità:

237 mm

Larghezza:

275 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Sinamics G120 Power Module PM 240-2

Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

Dettagli tecnici:

  • Filtro Classe A con chopper freno integrato
  • 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 37kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
  • Potenza sovraccarico ridotto: 45kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 551x 275x 237 (AxLaxP)
  • FSE grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando
  • Versione firmware: V4.7 HF8
  • Dispositivi disponibili senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
  • Variante Push-Through disponibile
  • Funzionalità Safety Integrated
  • Supporto per lunghezze dei cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)

Vantaggi per il cliente:

  • Particolarmente adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine
  • Combinabile facilmente con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza
  • Può raggiungere potenze da 0,55 kW a 250 kW
  • Disponibilità in tre varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
  • Design robusto e conformità EMC

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS