pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PE211AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-A-400V-4KW - 6SL32101PE211AL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 10.2 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 4 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2611 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948666036

Codice prodotto

SIE6SL32101PE211AL0

Cod. produttore

6SL32101PE211AL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

10.2 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

400 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

3 kW

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

292 mm

Profondità:

165 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

100 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

-99999

Numero di interfacce HW PROFINET:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS232:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS422:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS485:

-99999

Numero di interfacce HW seriali TTY:

-99999

Numero di interfacce HW USB:

-99999

Numero di interfacce HW parallele:

-99999

Numero di interfacce HW altre:

-99999

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics Power Module PM240-2 con filtro Classe A con chopper freno integrato

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza sovraccarico elevato: 3kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
    • Potenza sovraccarico ridotto: 4kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
    • Dimensioni: 291x100x165 (AxLxP)
    • Grade di protezione: IP20
    • Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
    • Compatibile con Control Unit CU230-2, CU240x-2 e CU250S-2
    • Funzionalità Safety Integrated disponibile
    • Lunghezze dei cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile combinazione con diverse unità di controllo in base alle esigenze di sicurezza.
    • Chopper di frenatura integrato adatto per applicazioni a quattro quadranti.
    • Design robusto che supporta l'utilizzo in ambienti industriali.
    • Opzioni per la gestione del calore dissipato con variante Push-Through.
    • Possibilità di utilizzare lamierini e kit di collegamento per cablaggio conforme EMC.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS