SIEMENS - SIE6SL32101PE118AL1 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-A-400V-0,55KW - 6SL32101PE118AL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 1.7 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.55 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
4042948665909
Codice prodotto
SIE6SL32101PE118AL1
Cod. produttore
6SL32101PE118AL1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
1.7 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
0.55 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
400 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.37 kW
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Altezza:
196 mm
Profondità:
165 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
73 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Sinamics Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
- Filtro Classe A con chopper freno integrato
- 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 0,37 kW a 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
- Potenza sovraccaricoridotto: 0,55 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente -10 ... +40 °C
- Dimensioni: 196x 73x 165 (AxLaxP)
- Grado di protezione IP20
- Firmware versione: V4.6
- Potenze da 0,55 kW a 250 kW
- Tensioni: 200 V, 400 V e 690 V
- Funzionalità Safety Integrated
- Lunghezze cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza
- Disponibile in sette grandezze costruttive da FSA a FSG
- Evacuazione del calore dissipato con variante Push-Through
- Cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


