SIEMENS - SIE6SL32101PC318UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-200V-55KW - 6SL32101PC318UL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 178 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 55 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
36.711 Kg CO₂-eq
EAN
4042948668573
Codice prodotto
SIE6SL32101PC318UL0
Cod. produttore
6SL32101PC318UL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
200...240 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
178 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
55 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
45 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Altezza:
708 mm
Profondità:
357 mm
Larghezza:
305 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
-99999
Numero di interfacce HW PROFINET:
-99999
Numero di interfacce HW seriali RS232:
-99999
Numero di interfacce HW seriali RS422:
-99999
Numero di interfacce HW seriali RS485:
-99999
Numero di interfacce HW seriali TTY:
-99999
Numero di interfacce HW USB:
-99999
Numero di interfacce HW parallele:
-99999
Numero di interfacce HW altre:
-99999
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS