pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PC313UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-200V-37KW - 6SL32101PC313UL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 130 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 37 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26.916 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948668559

Codice prodotto

SIE6SL32101PC313UL0

Cod. produttore

6SL32101PC313UL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

200...240 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

130 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

37 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

30 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Altezza:

708 mm

Profondità:

357 mm

Larghezza:

305 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120 Power Module PM240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Input Voltage: 3AC200-240V +10/-20%
    • Frequency: 47-63Hz
    • Elevated Overload Power: 30kW at 200% for 3s, 150% for 57s, 100% for 240s
    • Reduced Overload Power: 37kW at 150% for 3s, 110% for 57s, 100% for 240s
    • Ambient Temperature: -20 ... +50 °C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensions: 708x 305x 357 (AxLaxP)
    • Protection Class: IP20
    • Firmware Version: V4.7 HF8
    • Power Range: 0.55 kW to 250 kW
    • Voltage Variants: 200 V, 400 V and 690 V
    • Available Configurations: With or without filter, seven sizes from FSA to FSG

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con diverse unità di controllo per requisiti di sicurezza variabili.
    • Design robusto per lunghezze di cavo fino a 450 m, ideale per applicazioni generiche.
    • Funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive disponibili.
    • Opzione di variante Push-Through per l'efficienza nel raffreddamento.
    • Possibilità di cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS