pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PC242UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-200V-11KW - 6SL32101PC242UL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 42 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 11 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15.861 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948668504

Codice prodotto

SIE6SL32101PC242UL0

Cod. produttore

6SL32101PC242UL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

200...240 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

42 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

11 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

7.5 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Altezza:

472 mm

Profondità:

237 mm

Larghezza:

200 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

-99999

Numero di interfacce HW PROFINET:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS232:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS422:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS485:

-99999

Numero di interfacce HW seriali TTY:

-99999

Numero di interfacce HW USB:

-99999

Numero di interfacce HW parallele:

-99999

Numero di interfacce HW altre:

-99999

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Sinamics G120 Power Module PM 240-2

Il PM 240-2 è un modulo di potenza ideale per applicazioni standard nel costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

Dettagli tecnici:

  • Modello: PM 240-2
  • Tipo: non filtrato con chopper freno integrato
  • Tensione: 3AC200-240V+10/-20%
  • Frequenza: 47-63Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 7,5kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
  • Potenza sovraccarico ridotto: 11kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 472x 200x 237 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20
  • Firmware: versione V4.7 HF8
  • Applicazioni: costruzione generica di macchine
  • Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V

Vantaggi per il cliente:

  • Parti di potenza facilmente combinabili con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza.
  • Design robusto consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
  • Funzionalità Safety Integrated disponibili.
  • Varianti Push-Through disponibili per la gestione del calore dissipato.
  • Disponibilità di moduli senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS