pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PB155AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-A-230V-1.1KW - 6SL32101PB155AL0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32101PB155AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-A-230V-1.1KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 6 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.1 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2611 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948666326

Codice prodotto

SIE6SL32101PB155AL0

Cod. produttore

6SL32101PB155AL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

200...240 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

6 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

1.1 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

1

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

230 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

0.75 kW

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

292 mm

Profondità:

165 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

100 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics Power Module PM240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza sovraccarico elevato: 0,75kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
    • Potenza sovraccarico ridotto: 1,1kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C (sovraccarico elevato), -10 ... +40 °C (sovraccarico ridotto)
    • Dimensioni: 291x 100x 165 (AxLaxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Versione firmware: V4.6
    • Potenza supportata: 0,55 kW a 250 kW
    • Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
    • Disponibilità di filtro: senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
    • Varianti costruttive: da FSA a FSG
    • Cablaggio conforme EMC: utilizzo di lamierini e kit di collegamento della schermatura

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con diverse unità di controllo per soddisfare requisiti specifici di applicazione e sicurezza.
    • Design robusto che consentelunghezze dei cavi fino a 450 m.
    • Funzionalità Safety Integrated offerte nelle grandezze costruttive.
    • Varianti disponibili anche come Push-Through per una migliore dissipazione del calore nel quadro elettrico.
    • Adatto a numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine grazie alla versatilità delle sue opzioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS