SIEMENS - SIE6SL32101NE226AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSC-A-400V-11KW - 6SL32101NE226AG1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 26 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 11 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9498 Kg CO₂-eq
EAN
4042948671337
Codice prodotto
SIE6SL32101NE226AG1
Cod. produttore
6SL32101NE226AG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
26 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
7.5 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
355 mm
Profondità:
165 mm
Larghezza:
140 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Sinamics G120 Power Module PM230
Modulo di potenza SINAMICS G120 PM230 con filtro Classe A e grado di protezione IP20, progettato per applicazioni di ingegneria edile nel campo dei convertitori di frequenza.
Dettagli tecnici:
- Grado di protezione: IP20
- Tensione di alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 11 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C
- Dimensioni: 355 x 140 x 165 (AxLaxP)
- Modelli: FSA a FSF
- Compatibilità: approvato per CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4
- Accessori standard: Lamierini e kit per il collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC
Vantaggi per il cliente:
- Reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente di lieve entità.
- Vantaggi energetici e per l'ambiente.
- Disponibile con filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800-3.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS