SIEMENS - SIE6SL32101NE213AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSB-A-400V-5,5 KW - 6SL32101NE213AG1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 13.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 5.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7781 Kg CO₂-eq
EAN
4042948671290
Codice prodotto
SIE6SL32101NE213AG1
Cod. produttore
6SL32101NE213AG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
13.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
5.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
4 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
292 mm
Profondità:
165 mm
Larghezza:
100 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Filtro Classe A
- Grado di protezione IP20
- Alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 5,5 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C
- Dimensioni: 292 x 100 x 165 mm (AxLxP)
- Compatibile con CU240B/E-2 e CU230P-2 dalla versione firmware V4.4
- GUI per operatore: IOP/IOP-2 o BOP-2
- Gamma di potenza: da 0,37 kW a 75 kW
- Costruttive: da FSA a FSF
- Reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente minime
- Vantaggi energetici significativi
- Compatibilità con installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800-3
- Facile integrazione con accessori per collegamenti EMC
- Disponibilità con o senza filtro di rete integrato
Sinamics G120 Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 è un convertitore di frequenza progettato per applicazioni in ingegneria edile con grado di protezione IP20.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS