SIEMENS - SIE6SL32101NE210AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSB-A-400V-4KW - 6SL32101NE210AG1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 10.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 4 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2611 Kg CO₂-eq
EAN
4042948671276
Codice prodotto
SIE6SL32101NE210AG1
Cod. produttore
6SL32101NE210AG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
10.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
4 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
3 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
292 mm
Profondità:
165 mm
Larghezza:
100 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Classe di protezione: IP20
- Range di tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 4kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C
- Dimensioni: 292x 100x 165 (AxLaxP)
- Approvato per CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4
- Accessori standard: lamierini e kit per il collegamento EMC della schermatura dei cavi
- Genera reazioni di rete contenute e perdite di potenza apparente minime
- Offre vantaggi energetici e per l'ambiente
- Facilità di integrazione in quadri elettrici grazie al design di montaggio
- Varianti disponibili con filtro di rete integrato per installazioni di Categoria C2
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali grazie alla flessibilità della potenza
Sinamics G120 Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 con grado di protezione IP20 è progettato per alimentare motori in una gamma di potenza da 0,37 kW a 75 kW, offrendo elevate prestazioni e vantaggi energetici in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS