pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101NE131UG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-U-400V- 1,1KW - 6SL32101NE131UG1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 3.1 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.1 kW

  • Numero di fasi d'entrata - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2611 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948671207

Codice prodotto

SIE6SL32101NE131UG1

Cod. produttore

6SL32101NE131UG1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

3.1 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

1.1 kW

Numero di fasi d'entrata:

3

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

0.75 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Altezza:

196 mm

Profondità:

165 mm

Larghezza:

73 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120 Power Module PM230

    Il Power Module PM230 è progettato per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P, offrendo un grado di protezione IP20 e una potenza da 0,37 kW a 75 kW.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP20
    • Alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza low overload: 1,1 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: 0 ... +40°C
    • Dimensioni: 196 x 73 x 165 mm (AxLaxP)
    • Compatibile con CU240B/E-2 e CU230P-2 a partire dalla versione firmware V4.4
    • Disponibile con e senza filtro di rete integrato in Classe A
    • Accessori standard inclusi: Lamierini e kit per il collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete

    Vantaggi per i clienti:

    • Basse perdite di potenza apparente e reazioni di rete contenute
    • Efficienza energetica migliorata per applicazioni industriali
    • Progettato per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800-3
    • Facilità di integrazione con pannelli operatore Intelligent Operator Panel (IOP) o Basic Operator Panel (BOP)
    • Copertura della gamma di potenza per diverse esigenze di motoriduttori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS