SIEMENS - SIE6SL32101NE122AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 0.75KW - 6SL32101NE122AG1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 2.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.75 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2611 Kg CO₂-eq
EAN
4042948671177
Codice prodotto
SIE6SL32101NE122AG1
Cod. produttore
6SL32101NE122AG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
2.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
0.75 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.55 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
196 mm
Profondità:
165 mm
Larghezza:
73 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Grado di protezione: IP20
- Voltaggio: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 0,75 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
- Dimensioni: 196 x 73 x 165 mm (AxLxP)
- Compatibile con Control Unit CU240B/E-2 e CU230P-2 dalla versione firmware V4.4
- Opzioni disponibili: filtro di rete integrato in Classe A o senza filtro per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800-3
- Reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente di lieve entità.
- Vantaggi energetici significativi con un'ampia gamma di motori alimentabili da 0,37 kW a 75 kW.
- Standard fornito con accessori utili, inclusi kit per il collegamento EMC e connettori di uscita.
- Design compatto per l'installazione in quadri elettrici e facilità di integrazione con pannelli operatori.
Sinamics G120 Power Module PM230
Il Power Module PM230 è specializzato per l'ingegneria edile e offre una protezione IP20 per alimentare motori in un'ampia gamma di potenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


