pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101KE321AF1 SINAMICS G120C PN 110,0KW FILA - 6SL32101KE321AF1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32101KE321AF1 SINAMICS G120C PN 110,0KW FILA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 201 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 110 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

56.383 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948673324

Codice prodotto

SIE6SL32101KE321AF1

Cod. produttore

6SL32101KE321AF1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

201 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

110 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

90 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

Altezza:

708 mm

Profondità:

357 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

305 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

6

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Sinamics G120C

Il convertitore di frequenza compatto e versatile con funzionalità ottimali per applicazioni come nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori.

Dettagli tecnici:

  • Potenza nominale: 110,0 kW con sovraccarico 150% per 3 sec.
  • 3AC 380...480 V +10/-20%
  • 47...63 Hz
  • Filtro integrato classe A
  • Interfaccia I/O: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO
  • Safe-Torque-Off integrato
  • Bus di campo integrato: PROFINET PN
  • Grado di protezione IP20/UL Open Typ
  • Grandezza costruttiva: FSF 708 x 305 x 357 (AxLaxP)
  • 24 V esterno

Vantaggi per il cliente:

  • Funzionedi sicurezza integrata Safe Torque Off (STO), che consente di fare a meno di altri componenti esterni.
  • Comando e messa in servizio rapidi e semplici tramite PC o pannelli operatori.
  • Connessione in rete degli azionamenti tramite standard di bus di campo.
  • Slot per schede di memoria per una messa in servizio facilitata.
  • Regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzata per l’efficienza energetica.
  • Adattabile con diverse opzioni alle esigenze specifiche dell'utente.
  • Interfaccia ottimale con i controllori SIMATIC nel concetto di Totally Integrated Automation (TIA).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS