SIEMENS - SIE6SL32101KE270UF1 SINAMICS G120C PN 37,0KW UNFIL - 6SL32101KE270UF1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 68 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 37 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15.861 Kg CO₂-eq
EAN
4042948673232
Codice prodotto
SIE6SL32101KE270UF1
Cod. produttore
6SL32101KE270UF1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
68 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
37 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
6
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
480 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
1
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
30 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-20 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Altezza:
472 mm
Profondità:
237 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
200 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
1
Numero di interfacce HW USB:
1
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
6
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Potenza nominale: 37,0 kW con sovraccarico 150% per 3 sec.
- Tensione di alimentazione: 3AC 380...480V +10/-20%
- Frequenza: 47...63Hz non filtrato
- Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
- Safe-Torque-Off integrato
- Bus di campo integrato: PROFINET
- Grado di protezione: IP20/UL Open Typ
- Dimensioni costruttive: FSD 472x 200x 237 (AxLxP)
- Alimentazione esterna: 24V
- Funzione di sicurezza integrata che elimina la necessità di componenti esterni.
- Comando e messa in servizio rapidi e semplici tramite USB o pannelli operatori.
- Connessione in rete facile tramite sistemi standard di bus di campo come PROFINET e PROFIBUS.
- Regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzata dal punto di vista energetico per aumentare l'efficienza.
- Possibilità di personalizzazione con opzioni di cavi, filtri, resistenze di frenatura e bobine di rete.
- Interfacciamento ottimale con i controllori SIMATIC nell'ambito del concetto di Totally Integrated Automation (TIA).
Sinamics G120C
Convertitore di frequenza SINAMICS G120C, il convertitore di frequenza compatto e versatile con funzionalità ottimali per le applicazioni più disparate, come nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS