pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101KE238AB1 SINAMICS G120C USS/MB 18,5KW FILA - 6SL32101KE238AB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 38 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 18.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15.861 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948663165

Codice prodotto

SIE6SL32101KE238AB1

Cod. produttore

6SL32101KE238AB1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

38 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

18.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

15 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

295 mm

Profondità:

203 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

140 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

6

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Sinamics G120C

Convertitore di frequenza SINAMICS G120C, versatile e user-friendly, adatto per una varietà di applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Potenza nominale: 18,5kW con sovraccarico di 150% per 3 sec.
  • 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
  • Filtro integrato classe A
  • Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
  • Safe-Torque-Off integrato
  • Bus di campo integrato: USS/MODBUS RTU
  • Grado di protezione IP20/UL Open Typ
  • Grandezza: FSC 295x140x203 (AxLxP)
  • 24V esterni

Vantaggi per il cliente:

  • Facile e veloce messa in servizio tramite USB, Basic Operator Panel o Intelligent Operator Panel.
  • Connessione in rete degli azionamenti tramite sistemi standard di bus di campo (PROFINET, PROFIBUS).
  • Slot per schede di memoria per una messa in servizio intuitiva.
  • Regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzata per l'efficienza energetica.
  • Adattabile con diverse opzioni alle esigenze specifiche dell'utente.
  • Interfacciamento ottimale con i controllori SIMATIC.
  • Successore del convertitore di frequenza MICROMASTER 420.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS