pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101KE188AB1 SINAMICS G120C USS/MB 4,0KW FILA - 6SL32101KE188AB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 9 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 4 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4681 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948663110

Codice prodotto

SIE6SL32101KE188AB1

Cod. produttore

6SL32101KE188AB1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

9 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

3 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

196 mm

Profondità:

203 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

73 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

6

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Sinamics G120C

Convertitore di frequenza SINAMICS G120C, versatile e compatto, ideale per una vasta gamma di applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Potenza nominale: 4,0 kW con sovraccarico di 150% per 3 sec.
  • Alimentazione: 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz
  • Filtro integrato: Classe A
  • Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
  • Safe-Torque-Off: Integrato
  • Bus di campo integrato: USS/MODBUS RTU
  • Grado di protezione: IP20/UL Open Typ
  • Grandezza: FSA 196x 73x 203 (AxLxP)
  • 24V: Esterni

Vantaggi per il cliente:

  • Adatto per applicazioni come nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori.
  • Funzione di sicurezza integrata Safe Torque Off (STO) per ridurre la necessità di componenti esterni.
  • Messa in servizio e comando rapidi e semplici tramite PC, Basic Operator Panel, Intelligent Operator Panel o senza fili tramite SINAMICS G120 Smart Access Module.
  • Connessione in rete tramite sistemi di bus di campo standard (PROFINET, PROFIBUS).
  • Slot per schede di memoria peruna messa in servizio intuitiva.
  • Regolazione vettoriale SLVC ottimizzata per l'efficienza energetica e riduzione automatica del flusso.
  • Disponibile in sette grandezze costruttive e potenze da 0,55 kW a 132 kW.
  • Numerose opzioni personalizzabili come pannelli operatore, cavi di collegamento, filtri di rete e accessori vari.
  • Integrazione ottimale con controllori SIMATIC nel concetto di Totally Integrated Automation (TIA).
  • Successore del convertitore di frequenza MICROMASTER 420.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS