pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101KE158AP2 SINAMICS G120C DP 2,2KW FILA - 6SL32101KE158AP2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 5.8 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 2.2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2611 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948668894

Codice prodotto

SIE6SL32101KE158AP2

Cod. produttore

6SL32101KE158AP2

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

5.8 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

1.5 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-20 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

173 mm

Profondità:

155 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

73 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

6

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120C

    Il Convertitore di frequenza SINAMICS G120C è versatile, user-friendly e compatto, progettato per una varietà di applicazioni industriali come nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 2,2 kW con sovraccarico di 150% per 3 sec
    • Tensione: 3AC 380-480V +10/-20%
    • Frequenza: 47-63Hz
    • Filtro integrato classe A
    • Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
    • Safe-Torque-Off integrato
    • Bus di campo integrato: PROFIBUS DP
    • Grado di protezione: IP20/UL Open Typ
    • Dimensioni: FSAA 173x 73x 155 (AxLxP)
    • Alimentazione esterna: 24V
    • Variabilità della tensione trifase: da 0,55 kW a 132 kW
    • Slot per schede di memoria per facilitare la messa in servizio

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzione di sicurezza integrata Safe Torque Off (STO) riduce la necessità di componenti esterni.
    • Messa in servizio e comando rapidi e semplici tramite USB, Basic Operator Panel, Intelligent Operator Panel o senza fili.
    • Aumento dell'efficienza energetica grazie alla regolazione vettoriale SLVC e riduzione automatica del flusso.
    • Adattabilità alle esigenze specifiche dell'utente con diverse opzioni e accessori.
    • Compatibilità ottimale con i controllori SIMATIC nel contesto della Totally Integrated Automation (TIA).
    • Successore del MICROMASTER 420, migliorando le prestazioni e la versatilità delle applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS