SIEMENS - SIE6SL32101KE132UF2 SINAMICS G120C PN 1,1KW UNFIL - 6SL32101KE132UF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 3.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.1 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
4042948668795
Codice prodotto
SIE6SL32101KE132UF2
Cod. produttore
6SL32101KE132UF2
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
3.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
1.1 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
6
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
480 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
1
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.75 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Altezza:
173 mm
Profondità:
160 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
73 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
1
Numero di interfacce HW USB:
1
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
6
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Sinamics G120C
Convertitore di frequenza SINAMICS G120C, versatile e user-friendly, adatto per varie applicazioni come nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori.
Dettagli tecnici:
- Potenza nominale: 1,1 kW con sovraccarico di 150% per 3 sec.
- 3AC 380-480V + 10/-20% 47-63Hz non filtrato
- Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
- Safe-Torque-Off integrato
- Bus di campo integrato: PROFINET PN
- Grado di protezione: IP20/UL
- Tipo grandezza: FSAA 173 x 73 x 178 (AxLxP)
- 24V esterni
Vantaggi per il cliente:
- Funzione di sicurezza integrata Safe Torque Off (STO) che elimina la necessità di altri componenti esterni.
- Messa in servizio e comando rapido e semplice tramite PC, Basic Operator Panel o Intelligent Operator Panel.
- Connessione in rete tramite sistemi standard di bus di campo (PROFINET, PROFIBUS).
- Slot per schede di memoria per una messa in servizio più facile e intuitiva.
- Regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzata per l'efficienza energetica.
- Adattabilità alle esigenze specifiche dell'utente tramite varie opzioni e accessori.
- Interfaccia ottimale con i controllori SIMATIC come parte del concetto Totally Integrated Automation (TIA).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS