pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101KE123UF2 SINAMICS G120C PN 0,75KW UNFIL - 6SL32101KE123UF2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 2.3 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.75 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1853 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948668733

Codice prodotto

SIE6SL32101KE123UF2

Cod. produttore

6SL32101KE123UF2

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

2.3 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

0.55 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

Altezza:

173 mm

Profondità:

160 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

73 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

6

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Sinamics G120C

Convertitore di frequenza versatile, user-friendly e compatto per applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Potenza nominale: 0,75kW con sovraccarico di 150% per 3 sec.
  • 3AC 380-480V+10/-20% 47-63Hz non filtrato
  • Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
  • Safe-Torque-Off integrato
  • Bus di campo integrato: PROFINET PN
  • Grado di protezione: IP20/UL
  • Tipo grandezza: FSAA 173x 73x 178 (AxLaxP)
  • 24V esterni

Vantaggi per il cliente:

  • Applicazioni per nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori.
  • Funzione di sicurezza integrata Safe Torque Off (STO) senza necessità di componenti esterni.
  • Messa in servizio e comando rapidi e semplici tramite PC, Basic Operator Panel, Intelligent Operator Panel o senza fili tramite SINAMICS G120 Smart Access Module.
  • Connessione in rete tramite sistemi standard di bus di campo (PROFINET, PROFIBUS).
  • Slot per schede di memoria per una messa in servizio intuitiva.
  • Regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzata per l'efficienza energetica.
  • Riduzioneautomatica del flusso.
  • Opzioni configurabili come pannelli operatore, cavi di collegamento, filtri di rete, resistenze di frenatura e reattanze di rete.
  • Integrato nel concetto di Totally Integrated Automation (TIA) con interfaccia ottimale ai controllori SIMATIC.
  • Successore del convertitore di frequenza MICROMASTER 420.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS