SIEMENS - SIE6SL32000SK030AA0 SINAMICS G120P ASSEMBLY SET PM230 FSB - 6SL32000SK030AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4019169458900
Codice prodotto
SIE6SL32000SK030AA0
Cod. produttore
6SL32000SK030AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
- Set di minuteria per il Power Module PM230 (grado di protezione IP20)
- Include un connettore SUB-D con materiale di fissaggio
- Connettori di collegamento al motore e alla rete
- Due fascette dentellate con materiale di fissaggio per la schermatura
- Tre boccole da inserire nei fori per i cavi di segnale
- Nuclei in ferrite (solo per apparecchi con filtro di rete integrato della classe B)
- Viti per il fissaggio della piastra di collegamento cavi e della calotta
- Disponibile per le grandezze costruttive FSA ... FSC
- Facilita l'installazione del Power Module PM230
- Garantisce connessioni sicure e affidabili
- Supporta la protezione e la schermatura dei cavi
- Aumenta l'efficienza dell'azionamento SINAMICS G120P
Sinamics G120P Set di Montaggio Minuteria per Power Module PM230 IP55/UL Tipo 12
Il set di minuteria di montaggio SINAMICS è progettato per l'installazione del Power Module PM230 per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


