pagina iniziale

SIEMENS - SIE6NH98701AA00 ANT 794-3M ANTENNA - 6NH98701AA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Guadagno antenna - -99999 dBi

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Tipo di collegamento - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854412

Codice prodotto

SIE6NH98701AA00

Cod. produttore

6NH98701AA00

Produttore

SIE

Guadagno antenna:

-99999 dBi

Tipo di montaggio:

Altro

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di collegamento:

Connettore

Portata max.:

-99999 m

Grado di protezione (IP):

IP64

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo di collegamento:

1.2 m

Altezza:

20.5 mm

Larghezza:

70.5 mm

Profondità:

146.5 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...75 °C

    Antenna ANT794-3M

    Antenna di telefonia mobile per 2G, reti GSM, progettata per l'uso in ambienti interni ed esterni, con cavo di collegamento fisso e connettore SMA.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenze supportate: 900/1800/1900MHz
    • Cavo di collegamento: 1,2 m, collegato fisso con l'antenna
    • Connettore: SMA
    • Resistente alle intemperie

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità dei collegamenti radio grazie all'ottimizzazione della ricezione e all'irradiazione dei segnali
    • Collegamento economico con apparecchiature in ambienti remoti o difficilmente accessibili
    • Facilita la creazione di un'infrastruttura radiomobile con antenne distaccate

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS