SIEMENS - SIE6GT28980AC21 POWER CABLE US FOR WIDE RANGE PS - 6GT28980AC21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Collegamento 1 - Spina NEMA (chiavistello girevole)
Numero di fili - 3
Collegamento 2 - Altro
Materiale del rivestimento - PVC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4034106025076
Codice prodotto
SIE6GT28980AC21
Cod. produttore
6GT28980AC21
Produttore
SIE
Lunghezza:
2 m
Collegamento 1:
Spina NEMA (chiavistello girevole)
Numero di fili:
3
Collegamento 2:
Altro
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Grado di protezione (IP):
Altro
Sistema di connettori collegato al sistema:
no
Tensione nominale:
125...125 V
Cavo a spirale:
no
Con interruttore a corda:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS