pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28914MH50 CAB CONF IO-LINK, 2 X M12-4PIN, 5M - 6GT28914MH50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28914MH50 CAB CONF IO-LINK, 2 X M12-4PIN, 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4034106025304

Codice prodotto

SIE6GT28914MH50

Cod. produttore

6GT28914MH50

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

4.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

64.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

64.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

64.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...80 °C

Valore NPV:

-99999 %

    Simatic RF IO-Link cavo con connettore

    Il SIMATIC RF IO-Link è un cavo progettato per collegare un dispositivo IO-Link a un master IO-Link, assicurando una connessione affidabile e pratica.

    Dettagli tecnici:

    • Confezionato e pronto all'uso
    • Collegamento tra master IO-Link e reader
    • M12 a 4 poli su entrambi i lati
    • Cavo a 3 conduttori in PUR
    • Lunghezza: 5 metri

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla confezione pre-assemblata
    • Affidabilità nella trasmissione dei segnali tra dispositivi
    • Resistente e durevole grazie al materiale PUR
    • Versatilità nell'utilizzo con diversi dispositivi IO-Link

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS