SIEMENS - SIE6GT28914LH50 CAB CONF IO-LINK, M12 4PIN / OPEN, 5M - 6GT28914LH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Categoria - Altro
Colore del rivestimento - Nero
Elemento ritorto - A quattro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4034106024321
Codice prodotto
SIE6GT28914LH50
Cod. produttore
6GT28914LH50
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Isolamento filo:
PVC
Diametro esterno circa:
4.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
64.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
64.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
64.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...80 °C
- Connettore M12a 4 poli con estremità libere
- Materiale: PUR
- Lunghezza: 5 metri
- Facile integrazione tra dispositivi e master IO-Link
- Realizzazione robusta per un'ottima durabilità
- Flessibilità grazie all'estremità libera per adattarsi a diverse applicazioni
Simatic RF IO-Link Cavo Con Connettore
Il cavo SIMATIC RF IO-Link funge da collegamento tra un dispositivo IO-Link e un master IO-Link, assicurando una comunicazione efficace.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


