SIEMENS - SIE6GT28914KH500AX0 CAB CONF RS232, SUB-D/M12/OPEN, 5M - 6GT28914KH500AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 6
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Fascio
Categoria - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4034106024178
Codice prodotto
SIE6GT28914KH500AX0
Cod. produttore
6GT28914KH500AX0
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
6
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Altro
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Rivestimento protettivo:
Poliuretano (PUR)
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
5.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
43 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
43 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
43 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Valore NPV:
-99999 %
- Lunghezza: 5 m
- Tipologia di connettore: RS-232, Sub-D / M12
- Materiale: PUR
- Tipo di cablaggio: Trailing con estremità aperte
- Robustezza per applicazioni in zone con sollecitazione termica
- Adatto per applicazioni altamente flessibili, ad esempio con catene portacavi
- Resistente in ambienti con presenza di sostanze oleose nell'industria
- Uso affidabile in esterni con esposizione ai raggi UV
Simatic RF200/RF300 Cavo con Connettore
Il cavo con connettore SIMATIC RF200/RF300 è progettato per il collegamento di un Reader RS232 con un PC, offrendo robustezza e flessibilità in diverse condizioni ambientali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS