SIEMENS - SIE6GT28914JH50 CAB CONF RS422, M12/M12 ANGLED, CMG, 5M - 6GT28914JH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 6
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Fascio
Categoria - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4034106024611
Codice prodotto
SIE6GT28914JH50
Cod. produttore
6GT28914JH50
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
6
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Altro
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Rivestimento protettivo:
Poliuretano (PUR)
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
5.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
43 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
43 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
43 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Valore NPV:
-99999 %
- Tipo di cavo: Cavo con connettore MV, confezionato
- Lunghezza: 5 m
- Tipo di connettore: Reader angolato
- Compatibilità: ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC e Reader PUR
- Connettore RS 422: M12 / M12 angolato
- Alta flessibilità per applicazioni in catene portacavi.
- Adatto per ambienti con sollecitazioni termiche e sostanze oleose.
- Resistente a ambienti esterni con esposizione ai raggi UV.
Simatic RF
Il cavo con connettore MV è progettato per il collegamento efficiente tra lettori e moduli di comunicazione in ambienti sfidanti.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


