pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28914JH20 CAB CONF RS422, M12/M12 ANGLED, CMG, 2M - 6GT28914JH20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169669252

Codice prodotto

SIE6GT28914JH20

Cod. produttore

6GT28914JH20

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

-99999 %

    Simatic RF, cavo con connettore MV

    Il prodotto è un cavo con connettore altamente flessibile per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione, progettato per diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Confezionato, tra ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC e Reader PUR
    • Trailing, lunghezza 2 m
    • Connettore Reader angolato
    • Connettore RS 422, M12 / M12 angolato

    Vantaggi per i clienti:

    • Impiego possibile anche in zone con sollecitazione termica
    • Adatto per applicazioni altamente flessibili (es. con catene portacavi)
    • Utilizzabile in zone con presenza di sostanze oleose nell'industria
    • Idoneo per ambienti esterni con irraggiamento solare (esposizione ai raggi UV)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS