pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28914FN10 CAB CONF RS422, M12/M12, CMG, 10M - 6GT28914FN10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Categoria - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169669207

Codice prodotto

SIE6GT28914FN10

Cod. produttore

6GT28914FN10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

PVC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

    Simatic RF, cavo con connettore MV

    Il prodotto è un cavo altamente flessibile per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione, adatto per vari ambienti e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 10m
    • Connettori: M12/M12
    • Utilizzo in zone con sollecitazione termica
    • Applicazioni altamente flessibili (es. con catene portacavi)
    • Resistente a sostanze oleose per utilizzo nell'industria
    • Adatto per ambienti esterni con esposizione ai raggi UV

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita il collegamento efficiente di dispositivi in ambienti difficili
    • Aumenta la versatilità nelle applicazioni grazie alla sua flessibilità
    • Garantisce una lunga durata in condizioni ambientali avverse

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS