pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28914FH50 CAB CONF RS422, M12/M12, CMG, 5M - 6GT28914FH50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169669191

Codice prodotto

SIE6GT28914FH50

Cod. produttore

6GT28914FH50

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

-99999 %

    Simatic RF

    Il SIMATIC RF è un cavo altamente flessibile progettato per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione, adatto anche per ambienti impegnativi.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 5m
    • Connettore: MV, RS 422, M12 / M12
    • Compatibile con ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC
    • Confezionato per un'installazione agevole

    Vantaggi per i clienti:

    • Idoneo per zone con sollecitazione termica
    • Utilizzabile in applicazioni altamente flessibili, come catene portacavi
    • Resistente alle sostanze oleose nell'industria
    • Adatto per ambienti esterni con esposizione ai raggi UV

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS