SIEMENS - SIE6GT28914EH50 CAB CONF RS422, OPEN/M12, CMG, 5M - 6GT28914EH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 6
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Categoria - Senza
Colore del rivestimento - Nero
Elemento ritorto - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169669177
Codice prodotto
SIE6GT28914EH50
Cod. produttore
6GT28914EH50
Produttore
SIE
Numero di fili:
6
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Categoria:
Senza
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Altro
Schermatura su ritorcitura:
Altro
Schermatura tramite elemento ritorto:
Altro
Rivestimento protettivo:
Poliuretano (PUR)
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
5.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
43 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
43 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
43 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Valore NPV:
-99999 %
- Estremità libere
- Lunghezza: 5m
- Connettore RS 422 e puntalini / M12
- Cavo altamente flessibile
- Compatibile con RF61XR, RF650R, RF68XR
- Utilizzabile in tutti i settori industriali
- Resistente a sollecitazioni termiche
- Adatto per applicazioni altamente flessibili (es. catene portacavi)
- Ideale per zone con sostanze oleose
- Progettato per ambienti esterni con esposizioneai raggi UV
SIMATIC RF
Il cavo con connettore MV è progettato per collegare l'ASM 475 a lettori, supportando anche una connessione a 24 V per specifici modelli di reader.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS