pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28914EH20 CAB CONF RS422, OPEN/M12, CMG, 2M - 6GT28914EH20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 6

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Categoria - Senza

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Elemento ritorto - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169669160

Codice prodotto

SIE6GT28914EH20

Cod. produttore

6GT28914EH20

Produttore

SIE

Numero di fili:

6

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Categoria:

Senza

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Schermatura tramite elemento ritorto:

Altro

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

-99999 %

    Simatic RF, cavo con connettore MV

    Il cavo con connettore MV è progettato per collegare gli ASM 475 ai reader e offre un'affidabile alimentazione a 24 V per dispositivi RF61XR, RF650R, RF68XR.

    Dettagli tecnici:

    • Estremità libere per facile integrazione
    • Lunghezza: 2 metri
    • Connettore altamente flessibile
    • Compatibile con moduli di comunicazione e lettori UHF
    • Resistente a sostanze oleose e sollecitazioni termiche

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione in vari settori industriali
    • Utilizzabile in ambienti esterni con esposizione ai raggi UV
    • Ideale per applicazioni altamente flessibili, comecatene portacavi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS