pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28910UE50 POWER SUPPLY CABLE, L 0,5M - 6GT28910UE50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28910UE50 POWER SUPPLY CABLE, L 0,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - Senza

  • Colore del rivestimento - Altro

  • Elemento ritorto - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4034106025694

Codice prodotto

SIE6GT28910UE50

Cod. produttore

6GT28910UE50

Produttore

SIE

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

Senza

Colore del rivestimento:

Altro

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Schermatura tramite elemento ritorto:

Altro

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...55 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...55 °C

Valore NPV:

-99999 %

    Simatic rf1000 cavo con connettore usb per reader rf1000 lunghezza 0,5m

    Il SIMATIC RF1000 è un cavo con connettore USB progettato per collegare un lettore RF per badge aziendali a computer basati su Windows e sistemi di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Cavo con lunghezza di 0,5 m
    • Connettore USB di tipo A
    • Compatibile con lettori RF1000
    • Design robusto per uso industriale

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile collegamento tra lettore RF e computer
    • Supporto per badge aziendali semplifica il processo di identificazione
    • Compatibilità con vari sistemi operativi Windows
    • Affidabilità grazie a custodia resistente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS