pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28910CH50 CABEL DI/DO, M12 12-PIN FOR RF670R, 5M - 6GT28910CH50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Categoria - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169668804

Codice prodotto

SIE6GT28910CH50

Cod. produttore

6GT28910CH50

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

8.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

85 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

85 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

85 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...80 °C

Valore NPV:

-99999 %

    Simatic RF600 Di/Do Connettore Cavo

    Il Simatic RF600 DI/DO è un cavo altamente flessibile progettato per il collegamento di sensori o attuatori digitali a Reader UHF.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Cavo DI/DO, M12 a 12 poli
    • Sezione: 12x 0,14 mm2
    • Schermato: Sì
    • Materiale: PUR
    • Grado di protezione: IP67
    • Lunghezza: 5m
    • Aperto da un lato: Sì

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessione sicura e affidabile per sensori e attuatori digitali.
    • Flessibilità elevata per un'installazione semplice in spazi ristretti.
    • Protezione IP67 per un utilizzo in ambienti difficili.
    • Materiale in PUR che offre resistenza e durata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS