SIEMENS - SIE6GT28211BC32 READER RF210R IO-LINK V1.1 - 6GT28211BC32
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047618080808
Codice prodotto
SIE6GT28211BC32
Cod. produttore
6GT28211BC32
Produttore
SIE
SIMATIC RF200 Reader RF210R
Il SIMATIC RF200 Reader RF210R è un lettore HF compatto progettato per compiti di identificazione in piccole linee di montaggio.
Dettagli tecnici:
- Interfaccia IO-Link V1.1
- IP67
- Temperatura: -25 ... +70 °C
- Dimensioni: M18x 83 mm
- Antenna integrata: 32 byte IO
- Velocità: 230 kBit/s
- Standard aperto: ISO 15693
Vantaggi per il cliente:
- Adatto specialmente per semplici compiti di identificazione in piccole linee di montaggio.
- Robustezza grazie alla custodia saldata con design sofisticato per una usabilità ottimale.
- Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie all'integrazione diretta in TIA.
- Collegamento omogeneo via bus tramite moduli di comunicazione al livello di comando con PROFIBUS e PROFINET.
- Diagnostica con segnalazione degli errori integrata.
- Implementazione particolarmente semplice senza alcun onere di programmazione tramite IO-Link.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


