pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28152BH50 CAB CONF ANT UHF, 5M, TRAILING - 6GT28152BH50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169669467

Codice prodotto

SIE6GT28152BH50

Cod. produttore

6GT28152BH50

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

No

Rivestimento protettivo:

PVC

Diametro esterno circa:

5.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

44 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

44 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

44 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

    Cavo Con Connettore SIMATIC RF600 Antenna L5

    Il cavo con connettore SIMATIC RF600 è progettato per il collegamento di un'antenna UHF a un Reader, offrendo un'operazione altamente flessibile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: Coassiale altamente flessibile
    • Connector: RP-TNC / RP-TNC
    • Lunghezza: 5m
    • Confezione: Confezionato tra reader e antenna
    • Classe di protezione: IP65
    • Applicazione: Trailing (adatto a trascinamento in catena portacavi)
    • Materiali: PE, CMR/MPR

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento sicuro tra antenna e Reader con un design flessibile.
    • Resistente a polvere e acqua grazie alla classe di protezione IP65.
    • Adatto per applicazioni di movimentazione grazie alla sua compatibilità con le catene portacavi.
    • Elevata affidabilità nelle comunicazioni UHF con il giusto connettore.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS