SIEMENS - SIE6GT28151BN10 CAB CONF ANT UHF, RP-TNC, 10M, 2 DB - 6GT28151BN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Categoria - Altro
Colore del rivestimento - Nero
Elemento ritorto - No
Diametro esterno circa - 7.62 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169668798
Codice prodotto
SIE6GT28151BN10
Cod. produttore
6GT28151BN10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
No
Diametro esterno circa:
7.62 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
76.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
76.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
76.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...85 °C
- Attenuazione: 2 DB
- Confezionato
- Grado di protezione: IP65
- Materiale: PE, CMR/MPR
- Lunghezza: 10m
- Facile installazione grazie al connettore RP-TNC.
- Elevata protezione contro polvere e umidità con IP65.
- Prestazioni affidabili per applicazioni UHF.
Cavo con connettore SIMATIC RF600 antenna L10
Il cavo coassiale consente il collegamento di un'antenna UHF con un Reader tramite connettore RP-TNC, garantendo prestazioni ottimali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


