pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28150BN40 CAB CONF ANT UHF, RP-TNC, 40M - 6GT28150BN40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Categoria - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Elemento ritorto - No

  • Diametro esterno circa - 10.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4034106025137

Codice prodotto

SIE6GT28150BN40

Cod. produttore

6GT28150BN40

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

No

Diametro esterno circa:

10.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...85 °C

    Cavo con connettore SIMATIC RF600 antenna L40

    Il cavo coassiale SIMATIC RF600 è progettato per il collegamento tra un'antenna UHF e un Reader, garantendo prestazioni affidabili e una durata elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo coassiale con connettore RP-TNC
    • Applicazione: Collegamento tra reader e antenna UHF
    • Lunghezza: 40 m
    • Protezione: IP65
    • Attenuazione: Specificata per ottimizzare le prestazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione tra reader e antenna
    • Affidabilità e durata grazie alla costruzione robusta
    • Resistenza alle intemperie con grado di protezione IP65
    • Ottimizzazione della trasmissione del segnale UHF

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS