SIEMENS - SIE6GT28150BH10 CAB CONF ANT UHF, RP-TNC, 1M - 6GT28150BH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Categoria - Altro
Colore del rivestimento - Nero
Elemento ritorto - No
Diametro esterno circa - 4.95 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4034106024291
Codice prodotto
SIE6GT28150BH10
Cod. produttore
6GT28150BH10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
No
Diametro esterno circa:
4.95 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
50.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
50.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
50.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...85 °C
- Tipo: Cavo d'antenna per UHF
- Connettori: RP-TNC / RP-TNC
- Protezione: IP65
- Materiale: PE
- Standard: CMR/MPR
- Lunghezza: 1m
- Collegamento semplice e sicuro tra antenna e reader.
- Resistente a condizionamenti ambientali grazie alla classificazione IP65.
- Compatibilità con sistemi esistenti, facilitando l'integrazione in impianti già in uso.
Cavo con connettore SIMATIC RF600
Il cavo è progettato per collegare un'antenna UHF a un Reader tramite un connettore RP-TNC, offrendo alta affidabilità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


