pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28122EA00 ANTENNA RF622A ETSI - 6GT28122EA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con cavo di collegamento - no

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 0.3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106026431

Codice prodotto

SIE6GT28122EA00

Cod. produttore

6GT28122EA00

Produttore

SIE

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0.3 m

Altezza:

76 mm

Larghezza:

76 mm

Profondità:

20 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...70 °C

    Simatic RF600 Antenna RF622A

    La SIMATIC RF600 antenna RF622A è progettata per applicazioni nella produzione, garantendo una connessione affidabile grazie alla sua polarizzazione lineare e alla notevole attenuazione di segnale.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenza ETSI 865-868 MHz
    • Design lineare
    • Grado di protezione IP67
    • Intervallo di temperatura da -20 a +70 °C
    • Cavo di collegamento da 30 cm

    Vantaggi per i clienti:

    • Antenna particolarmente compatta, ideale per linee di montaggio e impianti di trasportatori su rotaia
    • Riduzione affidabile di effetti di riflessioni e propagazioni anomale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS