SIEMENS - SIE6GT28121AA08 ANTENNA RF662A - 6GT28121AA08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
Con cavo di collegamento - no
Lunghezza del cavo di collegamento - 0 m
Confezione
1 PZ
EAN
4034106027094
Codice prodotto
SIE6GT28121AA08
Cod. produttore
6GT28121AA08
Produttore
SIE
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0 m
Altezza:
312 mm
Larghezza:
312 mm
Profondità:
68 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...75 °C
- Campo di frequenza: 865 ... 928 MHz
- Tipo di antenna: circolare
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura di esercizio: -25 ... +75 °C
- Elevata portata per applicazioni logistiche e di trasporto materiali
- Affidabile in ambienti industriali gravosi grazie al grado di protezione elevato
- Installazione versatile adatta a vari impianti di trasporto e portali di ingresso merci
Simatic rf600 antenna rf662a
La SIMATIC RF662A è un'antenna universale progettata per applicazioni nel trasporto di materiali e nella logistica, con un'eccezionale protezione contro le condizioni ambientali avverse.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS