pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28120GB08 ANTENNA RF650A CIRCULAR - 6GT28120GB08

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno -

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con cavo di collegamento - no

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 0 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622367599

Codice prodotto

SIE6GT28120GB08

Cod. produttore

6GT28120GB08

Produttore

SIE

Adatta per uso interno:

Adatto ad uso esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 m

Altezza:

198 mm

Larghezza:

198 mm

Profondità:

60 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

    Simatic rf600 antenna rf650a

    L'antenna SIMATIC RF650A è robusta e compatta, progettata per applicazioni industriali nella produzione e nella logistica.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Antenna circolare
    • Campo di frequenza: 865 ... 928 MHz a banda larga
    • Dimensioni: 198 x 198 x 60 mm (LxLxA)
    • Grado di protezione: IP65
    • Intervallo di temperatura: -25 ... +75 °C
    • Montaggio: Sistema di fissaggio VESA 100 con quattro fori

    Vantaggi per i clienti:

    • Minimizza i riflessi e gli effetti collaterali indesiderati grazie al rapporto fronte/retro ottimale.
    • Facilita lo sviluppo del sistema e la messa in servizio.
    • Adatta per l'uso in tutto il mondo grazie alla banda larga.
    • Consente un montaggio flessibile in vari ambienti industriali e all'aperto.
    • Adatta per ambienti industriali gravosi grazie all'elevato grado di protezione e all'ampio intervallo di temperatura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS